Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4351 Acier inoxydable-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série D 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm)

  • ERIKS:14671863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,73 €/ Unitéhors TVA

121,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4351
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
AISI 304L (1.4307)
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra ≤ 0,8 µm électro poli
Diamètre nominale
1" (ø 22,9 mm)
Raccord diamètre extérieur
25.4 mm
Raccord
A souder bout à bout
Raccord epaisseur de paroi
1.65 mm
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série D
Classe de pression
PN16
Longueur totale
64 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
AISI 304L
Nuance du papillon
1.4307
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
95 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
16 bar
Température ambiante
de 4 jusqu'à 45 °C
DN
1"
A
32 mm
B
22.1 mm
C
25.4 mm
H
88 mm
L
64 mm
Poids
1.34 kg