140,25 €/ Unitéhors TVA
169,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUTH VENTILE |
Série | 4351 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | AISI 304L (1.4307) |
Rugosité de surface à l'intérieur | Ra ≤ 0,8 µm électro poli |
Diamètre nominale | 2.1/2" (ø 60,5 mm) |
Raccord diamètre extérieur | 63.5 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Raccord epaisseur de paroi | 1.65 mm |
Norme du raccordement à souder | EN 10357 Série D |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 76 mm |
Type de commande | Levier |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | AISI 304L |
Nuance du papillon | 1.4307 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Difference de pression maximum en bout de ligne | 16 bar |
Température ambiante | de 4 jusqu'à 45 °C |
DN | 2.1/2" |
A | 38 mm |
B | 60.2 mm |
C | 63.5 mm |
H | 110 mm |
L | 76 mm |
Poids | 2.25 kg |