104,13 €/ Unitéhors TVA
126,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUTH VENTILE |
Série | 4303 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | AISI 304L (1.4307) |
Rugosité de surface à l'intérieur | Ra ≤ 0,8 µm électro poli |
Diamètre nominale | DN32 |
Raccord | Fileté |
Dimension raccord laiterie (DIN45) en DN | Rd 58 x 1/6" |
Norme du raccordement taraudé | DIN 11851 |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 64 mm |
Type de commande | Levier |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | AISI 304L |
Nuance du papillon | 1.4307 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
PMO - pression de service maximale | 16 bar |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Difference de pression maximum en bout de ligne | 16 bar |
Température ambiante | de 4 jusqu'à 45 °C |
DN | DN32 |
A | 32 mm |
B | 32 mm |
C | 58 mm |
H | 88 mm |
L | 64 mm |
Poids | 1.61 kg |