Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4303 Acier inoxydable-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Levier PN10 Fileté DIN 11851 Rd 110 x 1/4" DN80

  • ERIKS:14671858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

207,83 €/ Unitéhors TVA

251,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4303
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
AISI 304L (1.4307)
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra ≤ 0,8 µm électro poli
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Fileté
Dimension raccord laiterie (DIN45) en DN
Rd 110 x 1/4"
Norme du raccordement taraudé
DIN 11851
Classe de pression
PN10
Longueur totale
100 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
AISI 304L
Nuance du papillon
1.4307
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
95 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
Température ambiante
de 4 jusqu'à 45 °C
DN
DN80
A
50 mm
B
81 mm
C
110 mm
H
122 mm
L
100 mm
Poids
4.02 kg