296,23 €/ Unitéhors TVA
358,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUTH VENTILE |
Série | 4303 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | AISI 316L (1.4404) |
Rugosité de surface à l'intérieur | Ra ≤ 0,8 µm électro poli |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Fileté |
Dimension raccord laiterie (DIN45) en DN | Rd 130 x 1/4" |
Norme du raccordement taraudé | DIN 11851 |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 104 mm |
Type de commande | Levier |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable (AISI316L) |
Nuance du papillon | 1.4404 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
PMO - pression de service maximale | 10 bar |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 95 °C |
Difference de pression maximum en bout de ligne | 10 bar |
Température ambiante | de 4 jusqu'à 45 °C |
DN | DN100 |
A | 52 mm |
B | 100 mm |
C | 130 mm |
H | 134 mm |
L | 104 mm |
Poids | 5.1 kg |