Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Acier inoxydable-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Levier PN10 A souder bout à bout EN 10357 Série A 85mmx2mm DN80

  • ERIKS:14671854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,55 €/ Unitéhors TVA

229,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4301
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
AISI 304L (1.4307)
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra ≤ 0,8 µm électro poli
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
85 mm
Raccord
A souder bout à bout
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A
Classe de pression
PN10
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
AISI 304L
Nuance du papillon
1.4307
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
95 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
Température ambiante
de 4 jusqu'à 45 °C
DN
DN80
A
30 mm
B
81 mm
C
85 mm
H
122 mm
L
60 mm
Poids
2.78 kg