Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vanne à papillon Série: 4301 Acier inoxydable-Acier inoxydable (AISI316L)/Acier inoxydable (AISI316L)/EPDM Levier PN16 A souder bout à bout EN 10357 Série A 41mmx1.5mm DN40

  • ERIKS:14609763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,83 €/ Unitéhors TVA

148,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4301
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
AISI 316L (1.4404)
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra ≤ 0,8 µm électro poli
Diamètre nominale
DN40
Raccord diamètre extérieur
41 mm
Raccord
A souder bout à bout
Raccord epaisseur de paroi
1.5 mm
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A
Classe de pression
PN16
Longueur totale
50 mm
Type de commande
Levier
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable (AISI316L)
Nuance du papillon
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
PMO - pression de service maximale
16 bar
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
95 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
16 bar
Température ambiante
de 4 jusqu'à 45 °C
DN
DN40
A
25 mm
B
38 mm
C
41 mm
H
94 mm
L
50 mm
Poids
1.46 kg