Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Tête de pilotage Série: 5631 SPS simple effet fermeture à ressort 2 Interrupteurs de fin de course 1 Électrovanne piloté

  • ERIKS:14671798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

450,50 €/ Unitéhors TVA

545,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
5631
Exécution
EV018295
Modèle interrupteur
KI-TOP SPS
Fonction de commutation
Single acting, spring closing
Nombre de commutateurs
2
Alimentation
24V DC
Courant de fuite
80 mA
Antidéflagrant
Non
Raccordement électrique
M16x1
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Matériau du boîtier
Plastique
Température ambiante
de -10 jusqu'à 60 °C