515,10 €/ Unitéhors TVA
623,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUTH VENTILE |
Série | 5631 |
Exécution | EV018295 |
Modèle interrupteur | KI-TOP ASi-Bus |
Fonction de commutation | Double acting |
Nombre de commutateurs | 2 |
Alimentation | 30V DC |
Courant de fuite | 80 mA |
Antidéflagrant | Non |
Raccordement électrique | M16x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Matériau du boîtier | Plastique |
Température ambiante | de -10 jusqu'à 60 °C |