Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Kit Joint Série: 4301 HNBR Convient pour type/série: 43, 44 et 45 DN80

  • ERIKS:14609817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient avec les vannes papillon fabriquées après l'année 2000:

Séries 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307 et 4346.
Séries 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407 et 4446.
Séries 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507 et 4546.

Le kit comprend les pièces suivantes : 1 x revêtement, 2 x douilles de roulement et 2 x bouchons d'obturation.

Ces kits sont destinés aux vannes papillon conformes aux cotes DIN.
Les kits pour les vannes papillon de type anglais se trouvent dans la série 4310.
Ajouter à la liste

55,85 €/ Unitéhors TVA

67,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4301
Exécution
Jeu de joints
Convient pour type/série
43, 44 et 45
Matière de la manchette
HNBR