Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Actionneur pneumatique Série: 4500 Destinés à série: 4301 & 4303 Acier inoxydable (AISI 304) Simple effect, fermeture par ressort DN125

  • ERIKS:14671796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

597,55 €/ Unitéhors TVA

723,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUTH VENTILE
Série
4500
Transmission
Quart de tour
Destinés à série
4301 & 4303
Modèle
PDA 90/125
Exécution
Actionneur pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Convient pour le passage
DN125 (5")
Pression air moteur
5,5 - 8 bar
Matériau du boîtier
Acier inoxydable (AISI 304)
Catégorie de qualité
1.4301
Rugosité de surface à l'extérieur
Ra 1,5 - 2,5 µm électro poli
Température ambiante
de 4 jusqu'à 60 °C
Avec indicateur visuel de position
Oui
Palet
Oui
Cible
Oui
Raccordement entrée d'air
1/8" (6) taraudé (BSPP)
Modèle de l'actionneur
PDA 90/125
Adapté pour DN
DN125 (5")
A
240 mm
B
16 mm
H
240 mm
Poids
7.36 kg