597,55 €/ Unitéhors TVA
723,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUTH VENTILE |
Série | 4400 |
Transmission | Quart de tour |
Destinés à série | 4301 & 4303 |
Modèle | PDA 90/125 |
Exécution | Actionneur pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Convient pour le passage | DN150 (6") |
Pression air moteur | 5,5 - 8 bar |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable (AISI 304) |
Catégorie de qualité | 1.4301 |
Rugosité de surface à l'extérieur | Ra 1,5 - 2,5 µm électro poli |
Température ambiante | de 4 jusqu'à 60 °C |
Avec indicateur visuel de position | Oui |
Palet | Oui |
Cible | Oui |
Raccordement entrée d'air | 1/8" (6) taraudé (BSPP) |
Modèle de l'actionneur | PDA 90/125 |
Adapté pour DN | DN150 (6") |
A | 240 mm |
B | 16 mm |
H | 240 mm |
Poids | 7.42 kg |