Eriks
GUNNEBO

GUNNEBO Chaine grade 8 klb-7-8e

  • ERIKS:23774878
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUNNEBO
Diamètre de demi-maillon
7 mm
Puissance de levage
1500 kg
Calibre
21 mm
Charge de rupture
38.5
Largeur intérieure
10 mm
Poids
1.1 kg