Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNF traité vapeur 02891 DIN374 N HSS-E UNF 1/2

  • ERIKS:11975138
  • Fabricant:4031093602754
Image 1
Ajouter à la liste

89,27 €/ Unitéhors TVA

108,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm