141,64 €/ Unitéhors TVA
171,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 5/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 18 in |
Code de couleur | Bague jaune |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 15 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tête carrée | 9 mm |