Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNF traité vapeur 02846 DIN374 N R40 HSS-E UNF 3/4

  • ERIKS:11974628
  • Fabricant:4031093600453
Image 1
Ajouter à la liste

118,07 €/ Unitéhors TVA

142,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
16 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm