Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNF TiN 01838 DIN374 N R40 HSS-E UNF 1/2

  • ERIKS:11973739
  • Fabricant:4031093679053
Image 1
Ajouter à la liste

117,18 €/ Unitéhors TVA

141,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm