Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNF 01987 DIN374 N HSS-E UNF 7/8

  • ERIKS:11974189
  • Fabricant:4031093340113
Image 1
Ajouter à la liste

116,71 €/ Unitéhors TVA

141,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
7/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm