Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNF 00908 DIN374 N HSS-E UNF 3/8

  • ERIKS:11972421
  • Fabricant:4031093264563
Image 1
Ajouter à la liste

50,51 €/ Unitéhors TVA

61,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
24 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
18 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm