Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNC nitruré 01979 DIN371 GG HSS-E UNC 1/4 -20

  • ERIKS:11974117
  • Fabricant:4031093339407
Image 1
Ajouter à la liste

34,22 €/ Unitéhors TVA

41,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm