99,22 €/ Unitéhors TVA
120,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 5/8 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 11 in |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 24 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tête carrée | 9 mm |