Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNC 01982 DIN376 N HSS-E UNC 1/2 -13

  • ERIKS:11974142
  • Fabricant:4031093339650
Image 1
Ajouter à la liste

49,32 €/ Unitéhors TVA

59,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/2 in
Pas de filetage, filet intérieur
13 in
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm