44,62 €/ Unitéhors TVA
53,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | UNC |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 20 in |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Tête carrée | 5.5 mm |