Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNC 01977 DIN371 N HSS-E UNC 1/4 -20

  • ERIKS:11974095
  • Fabricant:4031093339186
Image 1
Ajouter à la liste

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
20 in
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
13 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm