Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage UNC 00876 DIN371 N R40 HSS-E UNC NR 8

  • ERIKS:11972321
  • Fabricant:4031093261005
Image 1
Ajouter à la liste

35,11 €/ Unitéhors TVA

42,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
NR.8
Pas de filetage, filet intérieur
32 in
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm