132,55 €/ Unitéhors TVA
160,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | PG |
Dimension de filetage | 11 in |
Pas de filetage, filet intérieur | 18 in |
Norme DIN | 40432 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Tête carrée | 11 mm |