Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage PG 00979 DIN40432 N HSS-E PG 9

  • ERIKS:11973023
  • Fabricant:4031093270731
Image 1
Ajouter à la liste

107,33 €/ Unitéhors TVA

129,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
PG
Dimension de filetage
9 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Norme DIN
40432
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm