Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage NPT TiN 01088 VA R25 HSS-E-PM NPT 3/4

  • ERIKS:12060593
  • Fabricant:4031093787888
Image 1
Ajouter à la liste

223,63 €/ Unitéhors TVA

270,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Code de couleur
Baque Blue
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
27 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm