Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage NPT 00973 Norme Usine N HSS NPT 1-1/4

  • ERIKS:11972998
  • Fabricant:4031093270489
Image 1
Ajouter à la liste

451,40 €/ Unitéhors TVA

546,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
11.5 in
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
33 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Tête carrée
24 mm