Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage NPT 00973 Norme Usine N HSS-E NPT 3/8

  • ERIKS:11972994
  • Fabricant:4031093270441
Image 1
Ajouter à la liste

85,64 €/ Unitéhors TVA

103,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
21 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm