Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage NPT 00973 Norme Usine N HSS-E NPT 3/4

  • ERIKS:11972996
  • Fabricant:4031093270465
Image 1
Ajouter à la liste

174,95 €/ Unitéhors TVA

211,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
3/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
14 in
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
27 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tête carrée
16 mm