Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage NPT 00973 Norme Usine N HSS-E NPT 1/8

  • ERIKS:11972992
  • Fabricant:4031093270427
Image 1
Ajouter à la liste

58,59 €/ Unitéhors TVA

70,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
27 in
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
15 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm