Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage NPT 00973 Norme Usine N HSS-E NPT 1/4

  • ERIKS:11972993
  • Fabricant:4031093270434
Image 1
Ajouter à la liste

73,90 €/ Unitéhors TVA

89,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
NPT
Dimension de filetage
1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
18 in
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
21 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm