59,48 €/ Unitéhors TVA
71,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 5 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.8 mm |
Code de couleur | Bague verte |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 70 mm |
Longueur de filetage | 8.5 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |