Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO TiN 02087 DIN376 VA HSS-E M6

  • ERIKS:11974259
  • Fabricant:4031093622806
Image 1
Ajouter à la liste

62,25 €/ Unitéhors TVA

75,32 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm