293,96 €/ Unitéhors TVA
355,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 24 |
Pas de filetage, filet intérieur | 3 mm |
Code de couleur | Bague rouge |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 160 mm |
Longueur de filetage | 30 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tête carrée | 14.5 mm |