Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO TiCN 01915 DIN376 H HSS-E M24

  • ERIKS:11973961
  • Fabricant:4031093640916
Image 1
Ajouter à la liste

403,82 €/ Unitéhors TVA

488,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm