Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO TiCN 01914 DIN371 H HSS-E M8

  • ERIKS:11973948
  • Fabricant:4031093337786
Image 1
Ajouter à la liste

60,36 €/ Unitéhors TVA

73,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm