Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO TiCN 01914 DIN371 H HSS-E M5

  • ERIKS:11973946
  • Fabricant:4031093337762
Image 1
Ajouter à la liste

52,28 €/ Unitéhors TVA

63,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm