Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO TiCN 01914 DIN371 H HSS-E M4

  • ERIKS:11973945
  • Fabricant:4031093337755
Image 1
Ajouter à la liste

48,74 €/ Unitéhors TVA

58,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm