Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 02983 DIN374 H HSS-E MF16

  • ERIKS:11975458
  • Fabricant:4031093626033
Image 1
Ajouter à la liste

145,24 €/ Unitéhors TVA

175,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm