Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 02864 DIN374 VA R40 HSS-E MF6

  • ERIKS:11974819
  • Fabricant:4031093720366
Image 1
Ajouter à la liste

60,36 €/ Unitéhors TVA

73,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
0.75 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
8 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm