Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00834 DIN374 N R40 HSS-E MF5x 0,50

  • ERIKS:11971998
  • Fabricant:4031093255325
Image 1
Ajouter à la liste

56,76 €/ Unitéhors TVA

68,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
5 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm