Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00834 DIN374 N R40 HSS-E MF4x 0,50

  • ERIKS:11971997
  • Fabricant:4031093255318
Image 1
Ajouter à la liste

54,99 €/ Unitéhors TVA

66,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.5 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
5 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm