Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00834 DIN374 N R40 HSS-E MF16x 1

  • ERIKS:11972011
  • Fabricant:4031093255455
Image 1
Ajouter à la liste

93,76 €/ Unitéhors TVA

113,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm