Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00830 DIN374 N HSS MF35x 1,50

  • ERIKS:11971887
  • Fabricant:4031093254892
Image 1
Ajouter à la liste

417,85 €/ Unitéhors TVA

505,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
35
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm