42,40 €/ Unitéhors TVA
51,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1 mm |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 11 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Tête carrée | 4.9 mm |