Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00830 DIN374 N HSS-E MF24x 2

  • ERIKS:11971877
  • Fabricant:4031093254809
Image 1
Ajouter à la liste

158,66 €/ Unitéhors TVA

191,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
22 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm