Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00830 DIN374 N HSS-E MF10x 1

  • ERIKS:11971854
  • Fabricant:4031093254571
Image 1
Ajouter à la liste

40,96 €/ Unitéhors TVA

49,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
7 mm
Tête carrée
5.5 mm