Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00827 DIN374 N HSS-E MF30x 2

  • ERIKS:11971163
  • Fabricant:4031093254120
Image 1
Ajouter à la liste

228,99 €/ Unitéhors TVA

277,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
30
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
150 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
22 mm
Tête carrée
18 mm